トレーキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数深型9段 アズワン品番8-3451-02 注文コード25949394 品番AP-218HC
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥101,713
販売価格(税別)
92,466
この商品は引出し数・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

全てのトレーを1度にロックすることができます。

付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂 寸法(mm)540×350×880 サイズA4サイズ・鍵付き 列数2列 引出し数深型9段 トレー内寸(mm)224×311×79 アズワン品番8-3451-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする