※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
紀陽除虫菊
紀陽除虫菊の 氷枕・冷却
紀陽除虫菊の 冷却シート
冷やし増す 冷却シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6袋)
注文コード
25949638
品番
K-2165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
急な発熱時などに、おでこ・ほっぺ・ほてった肌など冷やしたい部位にお使いください。
使用部位に応じたサイズにカットして使用できます。
サイズ
約50×120mm
成分
パラベン・ゼラチン・エデト酸ナトリウム水和物等
香り
ミントの香り(微香性)
性質
弱酸性
アズワン品番
8-3570-11
保冷時間(時間)
約10時間(目安)