北川式/光明理化
北川式/光明理化の 分析・環境・測定器具
北川式/光明理化の ガス採取/発生
北川式/光明理化の ガス検知管
ガス検知管
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
25949779
品番
174B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種別
174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用
測定範囲
一酸化窒素:10〜300ppm、窒素酸化物:1〜40ppm
使用検知管名
174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用
測定回数
【1箱】5
測定ガス
一酸化窒素、素酸化物
アズワン品番
8-5353-39