※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ビットソケット
BAHCO(バーコ)の トルクス
1/2” インパクトソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
38
トラスコ品番
384-8556
注文コード
25949834
品番
K7801TORX-E16
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット トルクスE型です。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
384-8556
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
38
差込角(mm)
12.7
先端寸法(mm)
25