※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2” インパクトソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)38 トラスコ品番383-3469 注文コード25949859 品番K7801TORX-E20
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は全長・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

インパクト用ソケット トルクスE型です。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-3469 材質特殊工具鋼 全長(mm)38 差込角(mm)12.7 先端寸法(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする