※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ビットソケット
BAHCO(バーコ)の トルクス
1/2” インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
45
トラスコ品番
384-9010
注文コード
25949868
品番
K7801TORX-E24
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット トルクスE型です。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
384-9010
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
45
差込角(mm)
12.7
先端寸法(mm)
30