※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
1/2” インパクトソケット(6角)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
対辺
形状:6角
注文コード
25949877
品番
K7801VM-17
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・対辺寸法・対辺
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-3451
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
45
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
17
対辺寸法(mm)
17
対辺
形状:6角