アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの メジャー 身体測定用
メジャー[JIS規格適合] KA-15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-3694-01
注文コード
25950137
品番
KA-15
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥958
販売価格(税別)
¥
871
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)
0〜1.5
仕様
(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級
材質
本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)
寸法(mm)
約50×50×17
色
ブルー
アズワン品番
8-3694-01