平和メディク
平和メディクの 脱脂綿・綿球・綿棒
平和メディクの 綿棒
抗菌コットンランド綿棒 6192
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
25950198
品番
6192
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい綿棒です。
形状
涙型
タイプ
両綿
滅菌
天然キトサン抗菌加工
材質
綿球/綿100%、軸/パルプ100%
全長(mm)
79
球径(Φ)×長さ(Lmm)
4.7×15
アズワン品番
8-3725-01