アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 打診器・打腱器
打診器[ハンマー] KN-920
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25950313
品番
KN-920
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質
ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム
寸法(mm)
Φ50×275
質量(g)
130
アズワン品番
8-3804-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00413KN0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※角度40〜45°で叩打してください。