曜日別特売
K8901M-34 3/4” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ) 25950394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4” インパクトソケット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)34
34
32
33
36
38
17
18
19
21
22
23
24
27
28
29
30
41
46
50
55
60
全長(mm)57
内容量1個注文コード25950394品番K8901M-34
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番383-8183材質特殊工具鋼全長(mm)57差込角(mm)19対辺寸法(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする