ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 聴診器
ケンツメディコの 本体 聴診器
新生児用聴診器 No.160II ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25950487
品番
No.160II
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
対象
新生児用
色
ブラック
付属品
ネームタグ
材質
耳管・チェストピース/真鍮・クロムメッキ、振動板/透明PVC(塩化ビニル樹脂)
全長
約740mm
質量(g)
約78
径(Φ)
ダイヤフラムΦ24mm、ベル約Φ21mm
アズワン品番
8-3846-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021160001
医薬品医療機器等法
一般医療機器