PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25950488 品番 MT13H221A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。
自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。
3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。

NRR値26 用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工 ブラック 質量(g)355 タイプヘッドバンド型 電源単三乾電池×2本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25950479
2020-08-08
用途:
騒音&響音を伴う金属加工時
製造業

最初はとても不思議な感覚でしたが
作業中の嫌な音や雑音が軽減されて作業に集中出来ます。
夏場は暑いですが、、、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする