※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL-FLTA-2V-M 直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 エコリカ 25950646 ECL-FLTA-2V-M 直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 エコリカ 25950646 ECL-FLTA-2V-M 直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 エコリカ 25950646 ECL-FLTA-2V-M 直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 エコリカ 25950646 ECL-FLTA-2V-M 直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 エコリカ 25950646

直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25950646 品番ECL-FLTA-2V-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。
直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。

仕様調光器使用不可 種別40形2灯 長さ(mm)74 形状逆富士型 幅(mm)185 高さ(mm)1265 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
注意
※本製品はエコリカ直管形LEDランプ専用器具です。指定製品以外はお使いになれません。
※直管LEDランプは別売り。
※取付には電気工事士の資格が必要です。 販売店・工事店に取付をご依頼ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする