※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
消費電力(W)80
配光角度(°)70
注文コード25950664
品番ECL-HIL250K-HK70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
水銀灯 250W〜400W形相当 天井用LED照明です。
コンパクト&軽量設計。
250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。
天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。
取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。