※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水銀灯 250W〜400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
従業員が・・夜、倉庫が暗いんだよ!怪我したらどうすんだ〜って・・まだ設置していませんが、日が長くなってきたので、時間を見て設置してみます。