※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)130 配光角度(°)110 注文コード25950698 品番ECL-HIL400K-HK110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は消費電力・配光角度など4種類から選べます 他の種類を見る

水銀灯 250W〜400W形相当 天井用LED照明です。
コンパクト&軽量設計。
250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。
天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。
取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。

消費電力(W)130 入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz) 用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に 付属品直付器具、チェーン 種別LED投光器 寸法(mm)Φ314×175.5 質量(kg)4.1 タイプ水銀灯400W相当 使用温度(℃)-20〜60 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)+60℃環境:約30000/+50℃環境:約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン 配光角度(°)110 RoHS指令(10物質対応)対応 発光効率(Lm/W)115
関連資料:仕様書(0.76MB)
注意
※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。
※全ての器具に対応するものではありません。
※周囲の温度が高くなる場所では、寿命が短くなる場合があります。
※照度低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。
※取付に電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

従業員が・・夜、倉庫が暗いんだよ!怪我したらどうすんだ〜って・・まだ設置していませんが、日が長くなってきたので、時間を見て設置してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする