曜日別特売
J3T-5070-50MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950777

J3T-5070-50MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950777
J3T-5070-50MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950777

スピーダーワン(J3)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)50
内容量1本注文コード25950777品番J3T-5070-50MJ
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!
約10m毎の色分けで入線距離の目安になる
3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線
高い柔軟性と大きな引張強度を両立
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
挿入長さが継ぎ目で分かる

線径(Φmm)5.0(10m)+6.2(10m)+7.0(10m)+7.0(10m)+7.0(10m)長さ(m)50質量(kg)1.96破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする