DLC-HN80 ハンディランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950804 DLC-HN80 ハンディランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950804

ハンディランプチェンジャー

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25950804 品番DLC-HN80
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK
一人で楽に、素早くランプ交換
踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる
アルミポールで超軽量
LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応

材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA 全長(cm)約83 適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型) 適合寸法(mm)Φ40〜60 広げ幅(mm)Φ55〜80
注意
※ランプの形状や状態(汚れ等により)使用できない場合があります。

商品説明動画

ハンディーランプチェンジャー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25950804
2023-08-03
用途:
天井電球交換用
医療・福祉・介護関連業

これは便利です
伸縮するともっといいような気がする
便利です

対象商品:
25950804
2020-12-25
用途:
マンションのダウンライト電球交換
その他業種

何種類も検討して、使えるものを漸く探し当てました。百個程度なら1時間で脱着できます。
もっと早く適合の不可が分かればよかったです。

対象商品:
25950804
2018-10-03
用途:
高所の電球交換
卸売・小売業

非常に軽くて使い易いと思います。安っぽい・・とも取れますが、やりたいことは出来るので、これで十分かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする