キャラクター聴診器

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピンク アズワン品番8-4150-03 注文コード25950846 品番ST-ZP0001
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は色・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

高音域と低音域の両方を聞けるダブル聴診器です。

ピンク アズワン品番8-4150-03 デザインピーターラビット・ピンク 仕様(C) Moomin Characters(TM)BEATRIX POTTER(TM) and PETER RABBIT(TM) (C)FW&Co.,2013 材質チェストピース/アルミ合金、振動板/エポキシテトロン、チューブ/PPC(ポリプロピレンカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)780 質量(g)約120g タイプダブルヘッド・内バネ式 ダイアフラム径(Φmm)47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする