TARSONS
TARSONSの 診察・検査器具
TARSONSの 採尿・採便用品
TARSONSの 尿検査用品
尿沈渣用ポリスポイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
1
注文コード
25950873
品番
940070
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
全長
153mm
容量(mL)
1
目盛
0.25mL刻み(目安)
アズワン品番
8-4160-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25950873
940070
25925612
CA-46
尿沈渣用スポイト CA-46 50本×20袋入
アズワン
1箱(50本×20袋)
¥
10,890
税込
¥
11,979
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)