TARSONS
TARSONSの 診察・検査器具
TARSONSの 採尿・採便用品
TARSONSの 尿検査用品
尿沈渣用ポリスポイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
3
注文コード
25950882
品番
940050
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
全長
153mm
容量(mL)
3
目盛
0.5mL刻み(目安)
アズワン品番
8-4160-02