アズワン
アズワンの ナースグッズ
アズワンの ナースウォッチ
ナースウォッチ (クリップ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25950907
品番
EW838
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
クリップ式
長さ(mm)
(伸縮リール)約420
全長
157mm
電源
SR626SW電池×1個(テスト用内蔵)
寸法(Φmm)
(文字盤)23
アズワン品番
8-4162-01