小森樹脂
小森樹脂の 食事関連
小森樹脂の 食器 介護用
小森樹脂の 吸呑器
安定ストローコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25951056
品番
660006
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥469
販売価格(税別)
¥
426
バスケットに入れる
側面は傾斜が付いていますので、ストロー無しでも大きく傾けずに飲む事ができます。
底面は最後まで飲みやすい凸形状です。
材質
本体・ストロー/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
容量(mL)
300
仕様
抗菌加工(本体・フタのみ)、食洗器使用可(本体のみ)
寸法(mm)
Φ84×111
質量(g)
65
目盛
50mL刻み
耐熱温度(℃)
本体/100、フタ/70
アズワン品番
8-4235-01