曜日別特売
K9560G-1 1” インパクトエクステンション BAHCO(バーコ) 25951110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1” インパクトエクステンション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)125注文コード25951110品番K9560G-1
参考基準価格(税別)¥12,330販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

インパクト用のエクステンションソケットです

用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番384-8008材質特殊工具鋼全長(mm)125差込角(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする