三立電器工業
三立電器工業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
三立電器工業の 溶接ジョイント
三立電器工業の ケーブルジョイント
NK形ケーブルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線(mm
2
)
38〜60
ケーブル接続方法
Lネジ止
注文コード
25951136
品番
NK-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
適合電線・ケーブル接続方法
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
ケーブル接続方法
Lネジ止
適合電線(mm
2
)
38〜60
適合電流(A)
300
長さ(mm)
191
使用率(%)
60
質量(g)
250