ヒカリ技研工業
ヒカリ技研工業の ユニフォーム・シューズ
ヒカリ技研工業の シューズ
ヒカリ技研工業の ナースサンダル
サンダル (クロッグタイプ/女性用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ピンク
サイズ(cm)
約22〜22.5
サイズ
S
注文コード
25951363
品番
SA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で滑りにくく、通気性に優れています。
色
ピンク
サイズ(cm)
約22〜22.5
材質
発泡材(EVARON)
サイズ
S
機能
抗菌・消臭加工、水洗い可
アズワン品番
8-4330-01