セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HI-TS継手 インサートバルブソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25951374
品番
IIVS25M
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。
耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
呼び径(mm)
塩ビ管:25
ねじ
R1
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
383-0439
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法L(mm)
85
寸法D(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材