セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
TS継手 インサートバルブソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25951514
品番
IVS13M
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
呼び径(mm)
塩ビ管:13
ねじ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
1
用途
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。
トラスコ品番
383-0464
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法L(mm)
60
寸法D(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材