セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
TS継手 インサートバルブソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25951557
品番
IVS30M
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
呼び径(mm)
塩ビ管:30
ねじ
R1 1/4
最高使用圧力(MPa)
1
用途
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。
トラスコ品番
383-0448
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法L(mm)
95
寸法D(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材