セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
TS継手 インサート給水栓用エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25951584
品番
IWL13M
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
呼び径(mm)
塩ビ管:13
ねじ
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
1
用途
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。
トラスコ品番
383-0455
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法H(mm)
38
寸法D(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材