MH ポータブルトイレ (きらく) Richell(リッチェル) 25951616

ポータブルトイレ (きらく)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード25951616品番MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

便座は脚部高さ調節リングと補高脚で、肘掛けはレバーをつまむだけで高さが調節できます。肘掛けを取り外してカバーを取り付けると横移乗が容易です。

付属品便座カバー×1枚・消臭剤×1本仕様小物収納スペース付材質本体・背もたれ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/ABS樹脂、肘掛け/ABS樹脂、背もたれクッション/PE(ポリエチレン)質量(kg)11.3タイプ暖房便座容量(L)10電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)本体側/1.2、電源側/1.6耐荷重100kg肘掛高さ180・210・240・270・300mm(5段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×530×750~870温度調節範囲(℃)約28~40(無段階調節)座面高さ(mm)330~450(10mm間隔・13段階調節)座幅(mm)400アズワン品番8-4349-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅・奥行はキャスター・補高脚を除く。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする