プロシェアT字帯 UPK-301

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25951668 品番UPK-301
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

肌触りがソフトで丈夫なさらし木綿を使用しています。
大判サイズです。

仕様日本製 長さ(mm)1300 アズワン品番8-4473-01 素材綿100% 幅×長さ(mm)330×1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25951668
2019-05-09
用途:
入院時
建設業・工事業

安さゆえ想像通りでした。でも不都合はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする