デジタルケーブル探索機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25951670 品番PTR620
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別) アウトレット
¥199,800169,800

角型電池(006P)の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間運営
無電圧線から600VACの活線まで対応
電力・電話・同軸線など全メタルケーブルに対応します。
オプション別売りのクランプ送信で非接触の送受信も実現
マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索
環境ノイズに強いデジタル送受信方式
オプション品:先端プローブPT-1、非接触送信クランプGM33

用途
電力線の探索や通信線の識別に
目的線やブレーカーを確実に検出。
断線箇所や短絡も検出できます。
付属品専用ワニ口クリップ×2個、リチウム充電器×2個、コンセント用ブレード トラスコ品番384-0378 材質ABS 電源(V)リチウムバッテリー×2個(本体内蔵) 電圧(V)AC:0〜600、DC:0〜300 電源リチウムバッテリー×2個(本体内蔵) 距離(km)探索:〜7 クランプ寸法(mm)33 深度(m)探索:〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする