アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 受付・待合備品
アズワンの その他受付・待合備品
パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-4475-01
注文コード
25951677
品番
PS-110
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式(要工具)、1列×10段
材質
本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
高さ(mm)
1400
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×350
キャスター
ストッパー付
アズワン品番
8-4475-01
有効内寸法(mm)
(トレー)217×34×297mm