友定建機
友定建機の その他作業工具
友定建機の ピックアップツール
ストロングフレスノ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25951688
品番
TSF-1200
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
土間コンクリートに入らずに頭張りができます。
1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。
ハンドルの回転で角度調整が可能です。
用途
コンクリートに入らずに頭張りをするために。
トラスコ品番
384-1520
長さ(mm)
1800〜5400
幅(mm)
1200
奥行(mm)
125
作業幅(mm)
1200
ブレードサイズ(mm)
1200×125×1.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません