壁掛けホルダー NPW-100CH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25951738 品番NPW-100CH
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥262,900
販売価格(税別)
239,000

<ホルダー>
紫外線ランプ照射によりホルダー内を清潔に保持します。
タオルが取り出しやすい広い開口で、センサーにより開閉します。<サージカルタオル>
適度な伸びと強度で肌にしっかりフィットします。
吸水性に優れています。

仕様紫外線ランプGL-4×2本 材質ステンレス 質量(kg)7 サイズ440×585×750mm 電源AC100V 50/60Hz 安全装置手挟み検知・扉トルクリミッター アズワン品番8-4491-01
注意
※サージカルタオルは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする