金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 服薬管理
金鵄製作所の 薬袋
天チャック院内薬袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25951747
品番
H-20
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スライド式チャック付きです。
種類
天チャック院内薬袋
仕様
外ポケット付・透明
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
(幅×チャック下×ポケットの深さ)170×240×210
アズワン品番
8-4514-01