日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クリップ式投光器
LEDクリップランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25951749
品番
HCL-L155
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
自在に動くクリップ付のハンドランプです。
挟んだり引っかけたりして使えます。
遮光板付なので、光の角度を調整できます。
トラスコ品番
390-9053
セット内容
灯具、LED球
材質
LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
全長(mm)
287
電源(V)
100
消費電力(W)
14.9
口金
E26
コード長さ(m)
5
外径(Φmm)
287
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1800
標準消費電力料金(円/h)
0.4