フロンケミカル
フロンケミカルの 物品棚/収納用品
フロンケミカルの 小物収納箱(パーツケース)
フロンケミカルの パーツケース
PFAデスコケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25951776
品番
NR1351-002
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
トラスコ品番
390-7004
容量(mL)
420
質量(g)
180
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×92×44
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×107×48
仕様
耐薬性に強い
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
使用条件
耐熱温度260℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
107×107×48