曜日別特売
JA300 JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業 25951809

JA300ソケット(メスのみ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線(mm2)22~50
ケーブル接続方法ネジ止
内容量1個注文コード25951809品番JA300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。

ケーブル接続方法ネジ止適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用率(%)60付属品銅管 1 個、ネジ 2 個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25951809
2024-02-07
用途: メンテナンス
株式会社大姫工業建設業・工事業

メスがよかこわれるので単品で売っていたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする