曜日別特売
- 防水カラーエプロン アズワン 25951826

- 防水カラーエプロン アズワン 25951826
- 防水カラーエプロン アズワン 25951826
- 防水カラーエプロン アズワン 25951826

防水カラーエプロン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード25951826品番-
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270

ソフトで動きやすく、長時間着用しても快適です。

ブルー材質EVA(酢酸ビニル)幅(mm)650丈(mm)970アズワン品番8-4548-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25951817
2023-06-29
用途: 防汚
株式会社ブッシュサービス業

作業するときに着用しています。
使い捨てなので気軽に使えます。

対象商品 : 25951826
2021-01-18
用途: 水作業

もっと厚い素材だと思ったのですがとても薄いです。
返品交換を考えています。

対象商品 : 25951817
2019-12-22
用途: 作業時
美容室春夏秋冬サービス業

軽くて動きやすい!
腰ひもは少し結びずらいが問題ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする