YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
マイクロピンセット 110mm No.4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25951862
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS410J1)
全長(mm)
110
仕様
無鈎・溝なし
厚さ(mm)
0.15
先端幅(mm)
0.2
アズワン品番
8-4588-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器