※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEーLF 低摩耗タッチチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25951864 品番 TE-4-LF-LB-20
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,872
販売価格(税別)
1,702

耐摩耗性に優れています。
耐油・耐水性に優れています。
優れた外径精度、真円度を持っています。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。

用途各種エア配管、工業用水配管。 トラスコ品番385-8960 材質特殊ポリウレタン ライトブルー 内径(Φmm)2.5 全長(m)20 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)5 使用流体圧縮空気・工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする