マイクロピンセット 110mm No.5

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25951878 品番No.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質ステンレス(SUS410J1) 全長(mm)110 仕様無鈎・溝なし 厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.1 アズワン品番8-4588-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする