YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 鋭匙・鈎
骨鋭匙 マーティニ FA10Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-4595-02
注文コード
25951896
品番
FA-10S2
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長
140mm
寸法(Φmm)
匙幅3.2/4.0
アズワン品番
8-4595-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000637M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器