持針器(T/Cクライル・ウッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番8-4615-01 注文コード25951923 品番C009-015B
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド 寸法(mm)(チップ)0.4mm 全長(mm)150 アズワン品番8-4615-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする