フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 持針器
持針器(T/Cクライル・ウッド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-4615-04
注文コード
25951957
品番
C009-023X
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド
寸法(mm)
(チップ)0.4mm
全長(mm)
230
アズワン品番
8-4615-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器