CS300ソケット(メスのみ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線(mm2)14〜22 ケーブル接続方法圧着 注文コード25951976 品番CS300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合電線・ケーブル接続方法4種類から選べます 他の種類を見る

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3〜5倍の耐候性を誇ります。

ケーブル接続方法圧着 適合電線(mm2)14〜22 適合電流(A)300 使用率(%)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25951967
2022-04-20
用途:
溶接 キャプタイヤジョイント
佑和工業 様 (建設業・工事業)

送られてきたものは黒色でした。
青色をイメージしてたので少し戸惑いましたが、他のキャプタイヤと区別しやすくよかったかと。
出来れば色だけでも書いていただけるとありがたい。
商品はしっかりしてるので間違いないかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする