フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
外科剪刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
両尖・直
注文コード
25952045
品番
B022-1296
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両尖・直
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
180
アズワン品番
8-4624-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器